Csapágylehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
3N586460
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
KUKKO Húzógép CLAMP D100MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár /
-
bruttó érték
Cikkszám
3N586460
Kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
17
Max. húzóerő (N)
6
Menethossz (mm)
135
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
17
Max. húzóerő (N)
6
Menethossz (mm)
135
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Nem
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
Hidraulikus orsó
Egyik sem
A kampós láb szélessége (mm)
20
A horogláb mélysége (mm)
31
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
10
Skálabeosztás
Nem
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
70 - 140
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
90
Gyorsbeállítással
Nem
Menetméret
M14
Márka
Kukko
Árucikk kód
82055980
Type
Universal Three-Arm Puller
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3N586460
UBB
500719643453
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
30-1