text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Húzógép CLAMP D100MM


Cikkszám 2T567642
Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Max. húzóerő (N) 8
Menethossz (mm) 135
Kampók száma 3
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Max. húzóerő (N) 8
Menethossz (mm) 135
Kampók száma 3
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Rögzítési hatótávolság (mm) 100
Hidraulikus orsó Egyik sem
A kampós láb szélessége (mm) 14
A horogláb mélysége (mm) 25
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 14
Skálabeosztás Nem
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 100
Gyorsbeállítással Nem
Menetméret M14
Type Three-Arm Puller

Cikkszámok

Cikkszám 2T567642
UBB 500719290669
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 12-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.