Csapágylehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
E9018.018.004
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
Kukko Húzóeszköz 18/4 380mm
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Cikkszám
E9018.018.004
Kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
36
Max. húzóerő (N)
147.15
Kampók száma
2
Rögzítési hatótávolság (mm)
350
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
120 - 380
Márka
Kukko
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
36
Max. húzóerő (N)
147.15
Kampók száma
2
Rögzítési hatótávolság (mm)
350
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
120 - 380
Márka
Kukko
Darabonkénti súly (g)
13900
Árucikk kód
8205598000
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
E9018.018.004
EAN
4021176006043
UBB
240127041103
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
18-4