Csapágylehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
6C165833
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
KUKKO Húzó NOMINAL 1
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6C165833
Kialakítás
Kormánykerék-húzó
Kulcsszélesség (mm)
19
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
175
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kormánykerék-húzó
Kulcsszélesség (mm)
19
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
175
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Nem
Rögzítési hatótávolság (mm)
200
Hidraulikus orsó
Egyik sem
Skálabeosztás
Nem
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
60 - 150
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
150
Gyorsbeállítással
Nem
Menetméret
M18
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6C165833
UBB
500719586934
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
18-1