text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKK CSPÁGYLEHÚZÓ 21 22-01


Stable type with ergonomically shaped slide hammer. Galvanised. For the fast removal of ball bearings in combination with internal pullers. (Instead of normal counterstays) or via additional adaptations of other components

Cikkszám E9032.000.105
Hosszúság (mm) 230
Ütési súly (kg) 1.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 230
Ütési súly (kg) 1.7

Leírás

Stable type with ergonomically shaped slide hammer. Galvanised. For the fast removal of ball bearings in combination with internal pullers. (Instead of normal counterstays) or via additional adaptations of other components

Cikkszámok

Cikkszám E9032.000.105
EAN 4021176555558
UBB 240127043752
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 22-0-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.