text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKK CSAP.LEHÚZÓ 3 12 12/1 100MM

Cikkszám E9012.012.001
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm) 17
Max. húzóerő (N) 8
Kampók száma 3
Rögzítési hatótávolság (mm) 100
A horogláb mélysége (mm) 100
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 100 - 100

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm) 17
Max. húzóerő (N) 8
Kampók száma 3
Rögzítési hatótávolság (mm) 100
A horogláb mélysége (mm) 100
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 100 - 100
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 100
Márka KUKKO

Cikkszámok

Cikkszám E9012.012.001
EAN 4021176006616
UBB 240127010173
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 12-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.