text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKK CSAPÁGYLEHÚZÓ 18 18/1 200MM

Cikkszám E9018.018.001
Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 19
Max. húzóerő (N) 5
Rögzítési hatótávolság (mm) 200
A kampós láb szélessége (mm) 150
A horogláb mélysége (mm) 200
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 150

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 19
Max. húzóerő (N) 5
Rögzítési hatótávolság (mm) 200
A kampós láb szélessége (mm) 150
A horogláb mélysége (mm) 200
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 150
Márka Kukko
Darabonkénti súly (g) 1700
Type Steering Wheel Puller

Cikkszámok

Cikkszám E9018.018.001
EAN 4021176075674
UBB 240127013060
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 18-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.