text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKK 2ARM PULLER 20+ 20/1+90X100 MM

Cikkszám E9019.020.001
Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Max. húzóerő (N) 4.5
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 100
A horogláb mélysége (mm) 100

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Max. húzóerő (N) 4.5
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 100
A horogláb mélysége (mm) 100
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 30 - 90
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 140
Gyorsbeállítással Igen
Márka KUKKO

Cikkszámok

Cikkszám E9019.020.001
EAN 4021176644771
UBB 500504773846
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 20-1+
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.