text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinációs lakat 180IB/50 HB63 B/SB zártest szélessége 52mm MS ABUS ABUS


Cikkszám 5Q275021
Szín Sárgaréz
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 25
Kilincs átmérője (mm) 8
Zár szélessége (mm) 52
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Sárgaréz
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Sárgaréz
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 25
Kilincs átmérője (mm) 8
Zár szélessége (mm) 52
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Sárgaréz
Kilincs magassága (mm) 115
Anyag (zár) bilincs Acél
Diszkoszos modell Nem
Kombinációs zárral Igen
Azonos kulcsú Igen
Márka Abus
Type Combination Padlock

Cikkszámok

Cikkszám 5Q275021
EAN 4003318266072
UNSPSC 46171501
Gyártó cikksz 26607 2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.