text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinációs lakat 165 Zártest szélesség 40mm MS Kombinációs henger.4 ABUS


Cikkszám 9G022556
Szín Sárgaréz
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 22
Kilincs átmérője (mm) 6
Zár szélessége (mm) 42
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Sárgaréz
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Sárgaréz
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 22
Kilincs átmérője (mm) 6
Zár szélessége (mm) 42
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Sárgaréz
Kilincs magassága (mm) 27
Anyag (zár) bilincs Acél
Diszkoszos modell Nem
Zár vastagsága (mm) 17
Kombinációs zárral Igen
Azonos kulcsú Nem
Type Combination Lock

Cikkszámok

Cikkszám 9G022556
EAN 4003318203619
UNSPSC 46171501
Gyártó cikksz 20361
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.