text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex X-Cut Compact átlósvágó 2,2mm 23 x 55mm pofa 160mm


A KNIPEX X-Cut® a legfinomabb szálakat, valamint a többérintkezős kábeleket és zongorahuzalokat is vágja. Erőteljes, könnyű és univerzális. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtéssel a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Dobozcsuklós kialakítás: legnagyobb stabilitás kis súly mellett. Kétszeresen a

Cikkszám 0M001397
Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex

Leírás

A KNIPEX X-Cut® a legfinomabb szálakat, valamint a többérintkezős kábeleket és zongorahuzalokat is vágja. Erőteljes, könnyű és univerzális. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtéssel a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Dobozcsuklós kialakítás: legnagyobb stabilitás kis súly mellett. Kétszeresen alátámasztott csuklótengely a nagy igénybevételhez. Nagy nyílásszélesség a vastagabb kábelekhez. Precízen vág, még a finom rézhuzalokon is. Kompakt, kis súlyú konstrukció. Univerzálisan használható, az összeszerelésben, karbantartásban és a gyártásban. 40%-kal kisebb erőszükséglet az azonos hosszúságú szabványos átlós vágókhoz képest. fogó kötélrögzítési ponttal zuhanásvédelmi rendszer felszereléséhez. - Vágási képességek lágy drót (átmérő): Ø 4,8 mm- Vágási kapacitások közepesen kemény drót (átmérő): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,2mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Ø 12.0mm- Cseppvédő rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 0M001397
EAN 4003773080077
UBB 500641757769
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 73 05 160 T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.