text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Water Pump Pliers 50mm 2-Component Handle Gray Atramentized 250mm

Cikkszám 1S266149
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 46
Fogantyú kialakítás Egyéb

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 46
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Márka Knipex
Type Water Pump Pliers

Leírás

KNIPEX Cobra® QuickSet Teljesen kinyit, nyom, megragad!. további gyors beállítás a munkadarabon a fogó fogantyújának csúsztatásával. Kombinálja a zsanércsavar bevált, megbízható rögzítését egy kiegészítő nyomófunkcióval, amely megkönnyíti a munkát nagyon szűk és nehezen hozzáférhető helyeken. A beállítás közvetlenül a munkadarabon lehetséges a fogó fogantyújának egyszerű elcsúsztatásával. A zsanércsavar megbízható reteszelése az első munkaterheléssel. A fogó fogásszélessége ekkor rögzül, és csak a gomb megnyomásával állítható be.. A csúsztatási funkció újraaktiválásához a csuklócsapszeget a nyomógomb megnyomásával ki kell oldani, és a fogót újra teljesen ki kell nyitni. Önbiztosítás csöveken és anyákon: nem csúszik a munkadarabon és kevés kézi erő szükséges. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. Becsípődésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. - Beállítási pozíciók: 25- Csövek befogadóképessége, hüvelyk (átmérő): Ø 2 in- Kapacitások anyákhoz: 46mm- Kapacitások csövekhez (átmérő): Ø 50mm

Cikkszámok

Cikkszám 1S266149
EAN 4003773077794
UBB 500667046493
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 87 22 250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.