text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex villanyszerelő fogó integrált kötélrögzítővel 0,5-2,5mm² 20 x 59mm pofa 160mm


Villanyszerelő fogó az ideális fogó a kábeles munkákhoz. Alkalmas vágáshoz, hajlításhoz, fogáshoz, krimpeléshez és csíkozáshoz. Drótok megfogásához és hajlításához. Közepesen kemény és kemény huzalok vágásához. Precíziós vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 60 HRC. Precíziós eltávolító furatokkal. Drótkötegek krimpelésé

Cikkszám 6P529898
Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Igen
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex

Leírás

Villanyszerelő fogó az ideális fogó a kábeles munkákhoz. Alkalmas vágáshoz, hajlításhoz, fogáshoz, krimpeléshez és csíkozáshoz. Drótok megfogásához és hajlításához. Közepesen kemény és kemény huzalok vágásához. Precíziós vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 60 HRC. Precíziós eltávolító furatokkal. Drótkötegek krimpeléséhez. fogó kötélrögzítési ponttal zuhanásvédelmi rendszer felszereléséhez. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási képességek közepesen kemény drót (átmérő): Ø 2,5- Schneidwerte harter Draht (átmérő): Ø 1,6- Csupaszítási kapacitások négyzetmilliméterben: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²- Esésvédelmi rendszer: igen.

Cikkszámok

Cikkszám 6P529898
EAN 4003773080398
UBB 500641790919
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 13 05 160 T BK
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.