text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Knipex Lineman's Pliers in Multi-Component Rovná špička Black Atramentized 240mm


Vezetékvezető fogó nagy áttételi arány a könnyű vágáshoz. 50 %-kal kevesebb erőkifejtést igényel a hagyományos kombinált fogókhoz képest az optimalizált áttételi aránynak köszönhetően. Masszív konstrukció a legnagyobb igénybevételhez, univerzálisan alkalmazható. Ergonómiailag optimalizált nyélforma a kézzel való szilárd érintkezés és a fáradtságot csökk

Objednací číslo 1N751144
Ochrana povrchu Ztužený v oleji
Délka (mm) 240
Materiál Ocel
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Ztužený v oleji
Délka (mm) 240
Materiál Ocel
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Značka Knipex

Popis

Vezetékvezető fogó nagy áttételi arány a könnyű vágáshoz. 50 %-kal kevesebb erőkifejtést igényel a hagyományos kombinált fogókhoz képest az optimalizált áttételi aránynak köszönhetően. Masszív konstrukció a legnagyobb igénybevételhez, univerzálisan alkalmazható. Ergonómiailag optimalizált nyélforma a kézzel való szilárd érintkezés és a fáradtságot csökkentő működés érdekében. Különösen hatékony, keresztsoros, bordázott fogási zóna a pofákban - az erős fogáshoz és húzáshoz. Kiegészítő markolózóna az ízület alatt az erőteljes emelő- és nyomóhatás érdekében. Puha és kemény huzalhoz való vágóélekkel. A vágóélek indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 62 HRC. Amerikai stílus. halszalaghúzóval az illesztési hézagban. univerzális tüskés krimpelőponttal az illesztés alatt. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,6 mm- Schneidwerte keményebb Draht (átmérő): Ø 3,0mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 1N751144
EAN 4003773071969
UBB 500513359793
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 09 12 240
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.