text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex vezetékfogó halszalaghúzóval és kötéllel buborékcsomagban Egyenes hegyű egyenes 240mm


Vezetékvezető fogó nagy áttételi arány a könnyű vágáshoz. 50 %-kal kevesebb erőkifejtést igényel a hagyományos kombinált fogókhoz képest az optimalizált áttételi aránynak köszönhetően. Masszív konstrukció a legnagyobb igénybevételhez, univerzálisan alkalmazható. Ergonómiailag optimalizált fogantyúforma a kézzel való szilárd érintkezés és a fáradtságot c

Cikkszám 4K607982
Felületvédelem Olaj edzett
Hosszúság (mm) 240
Anyag Acél
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Olaj edzett
Hosszúság (mm) 240
Anyag Acél
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
Márka Knipex

Leírás

Vezetékvezető fogó nagy áttételi arány a könnyű vágáshoz. 50 %-kal kevesebb erőkifejtést igényel a hagyományos kombinált fogókhoz képest az optimalizált áttételi aránynak köszönhetően. Masszív konstrukció a legnagyobb igénybevételhez, univerzálisan alkalmazható. Ergonómiailag optimalizált fogantyúforma a kézzel való szilárd érintkezés és a fáradtságot csökkentő működés érdekében. Különösen hatékony, keresztsoros, bordázott fogási zóna a pofákban - az erős fogáshoz és húzáshoz. Kiegészítő markolózóna az ízület alatt az erőteljes emelő- és nyomóhatás érdekében. Puha és kemény huzalhoz való vágóélekkel. A vágóélek indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 62 HRC. Amerikai stílusú. fogó kötélrögzítési ponttal zuhanásvédelmi rendszer felszereléséhez. univerzális tüskés krimpelőponttal az illesztés alatt. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási képességek közepesen kemény drót (átmérő): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Cseppvédő rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 4K607982
EAN 4003773080381
UBB 500641742332
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 09 12 240 T BK
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.