text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex vezérlőszekrénykulcs 001104 1104 PROFI-KEY


Profi-Key Kulcs fűtés-, klíma-, vízvezeték- és épületgépészethez, pl. ajtó- és ablakfogantyúkhoz vagy radiátor-betöréshez. Gyűrűscsavarral (3 mm) ajtó- és ablakkilincsek felszereléséhez és eltávolításához. 5 különböző zárrendszerhez. Megfordítható bittel: 1,0 x 7 mm-es horony és PH2 kereszt horony. Kulcshoz láncolt 1/4-os bitekhez való adapterrel. Telje

Cikkszám K1308.001.795
Kialakítás Universal
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 50
Model Profi-Key
Type Control Cabinet Key
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Universal
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 50
Model Profi-Key
Type Control Cabinet Key

Leírás

Profi-Key Kulcs fűtés-, klíma-, vízvezeték- és épületgépészethez, pl. ajtó- és ablakfogantyúkhoz vagy radiátor-betöréshez. Gyűrűscsavarral (3 mm) ajtó- és ablakkilincsek felszereléséhez és eltávolításához. 5 különböző zárrendszerhez. Megfordítható bittel: 1,0 x 7 mm-es horony és PH2 kereszt horony. Kulcshoz láncolt 1/4-os bitekhez való adapterrel. Teljes hossz: 89 mm. önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás. - Kapacitás négyzet alakú: Kapacitás: 5,0 / 7,0 / 8,0 mm- Kapacitás: háromszögletes: 9,0 - 10,0mm- Lépcsős négyzet / hajtó négyzet: 6 - 10mm- Gyűrűscsavar (külső hatszög): (külső hatszögletű): 3mm- Bit tartó 1/4 (hatszögletű foglalat): 1/4 in14- Bit: PH2 / hornyos 1x7

Cikkszámok

Cikkszám K1308.001.795
EAN 4003773048954
UBB 500502110645
UNSPSC 46171509
Gyártó cikksz 00 11 04
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.