text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex vezérlőszekrénykulcs 001103 1103-76mm


Vezérlőszekrény kulcs Szabványos kulcs épületek műszaki berendezéseihez, pl. légkondicionáló és szellőztető rendszerekhez, elzárószelepekhez, főkapcsolószekrényekhez stb. 4 különböző zárrendszerhez. Megfordítható bittel: 1,0 x 7 mm-es résszel és PH2 kereszt horonnyal. Kulcshoz láncolt 1/4-os bitekhez való adapterrel. hosszú kivitel, teljes hossz 72 mm. 5 mm-es kiegészítő négyzet. - Kapacitás kétbites kulcs: 3 - 5 mm- Kapacitás négyzet: 5,0 / 6,0 / 8,0 mm- Kapacitás háromszög: 7,0 / 9,0mm- Bit tartó 1/4 (hatszögletű foglalat): 1/4 in14- Bit: PH2 / hornyos 1x7

Cikkszám K1308.001.785
Kialakítás Universal
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 76
Árucikk kód 8204110000
Type Cabinet Key
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Universal
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 76
Árucikk kód 8204110000
Type Cabinet Key

Leírás

Vezérlőszekrény kulcs Szabványos kulcs épületek műszaki berendezéseihez, pl. légkondicionáló és szellőztető rendszerekhez, elzárószelepekhez, főkapcsolószekrényekhez stb. 4 különböző zárrendszerhez. Megfordítható bittel: 1,0 x 7 mm-es résszel és PH2 kereszt horonnyal. Kulcshoz láncolt 1/4-os bitekhez való adapterrel. hosszú kivitel, teljes hossz 72 mm. 5 mm-es kiegészítő négyzet. - Kapacitás kétbites kulcs: 3 - 5 mm- Kapacitás négyzet: 5,0 / 6,0 / 8,0 mm- Kapacitás háromszög: 7,0 / 9,0mm- Bit tartó 1/4 (hatszögletű foglalat): 1/4 in14- Bit: PH2 / hornyos 1x7

Cikkszámok

Cikkszám K1308.001.785
EAN 4003773041658
UBB 240122739420
UNSPSC 46171509
Gyártó cikksz 00 11 03
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.