text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Vízpumpa fogó Cobra®...matic hossz 250 mm szorítószélesség 46 mm polírozva


KNIPEX Cobra®...matic A KNIPEX Cobra® 87 01 250 összes jellemzője. Automatikus beállítás egy gombnyomással közvetlenül a munkadarabon. A védetten elhelyezett rugó biztosítja, hogy a fogó a nyomógomb megnyomásakor automatikusan bezáródik (egykezes működtetés!). - Beállítási pozíciók: 25- Teljesítmények csövekhez (átmérő): Ø 2 in- Teljesítmények csövekhez

Cikkszám K1087.110.250
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 46
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 46
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 300
Type Water Pump Pliers

Leírás

KNIPEX Cobra®...matic A KNIPEX Cobra® 87 01 250 összes jellemzője. Automatikus beállítás egy gombnyomással közvetlenül a munkadarabon. A védetten elhelyezett rugó biztosítja, hogy a fogó a nyomógomb megnyomásakor automatikusan bezáródik (egykezes működtetés!). - Beállítási pozíciók: 25- Teljesítmények csövekhez (átmérő): Ø 2 in- Teljesítmények csövekhez (átmérő): Ø 2 in- Teljesítmények csövekhez (átmérő): Ø 2 in: Ø 50mm- Anyák befogadóképessége: 46mm

Cikkszámok

Cikkszám K1087.110.250
EAN 4003773035473
UBB 419102159730
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 87 11 250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.