text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Vízpumpa fogó Cobra® hossz 300 mm szorítószélesség 60 mm krómozva


KNIPEX Cobra® Nyomja meg a gombot a beállításhoz a munkadarabon. Finombeállítás a különböző méretű munkadarabokhoz való optimális alkalmazkodáshoz és kényelmes fogantyúszélességhez. Önrögzítés csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopás

Cikkszám K1087.500.300
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Maximális arcnyitás (mm) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Maximális arcnyitás (mm) 60
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Type Water Pump Pliers

Leírás

KNIPEX Cobra® Nyomja meg a gombot a beállításhoz a munkadarabon. Finombeállítás a különböző méretű munkadarabokhoz való optimális alkalmazkodáshoz és kényelmes fogantyúszélességhez. Önrögzítés csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. A csuklócsavar megbízható rögzítése: nincs véletlen elmozdulás. A csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. - Beállítási pozíciók: 30- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 3/4in- Kapacitás anyákhoz: 60mm- Kapacitás csövekhez (átmérő): Ø 70mm

Cikkszámok

Cikkszám K1087.500.300
EAN 4003773014126
UBB 419102160886
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 87 05 300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.