text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Vízpumpa fogó Cobra® hossz 250 mm szorítószélesség 46 mm polírozva


Self-locking on pipes and nuts. Box joint for high degree of stability due to double guide. Adjustment at the press of a button directly on the workpiece. Gripping surfaces with specially hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC. Pinch protection. Chromium-vanadium electric steel, forged, multi-step oil-hardenedGrey atramentised pliers. Polished head

Article number K1087.210.250
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 46
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Packed per 1

Specifications

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 46
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 341
Árucikk kód 8204120000
Type Water Pump Pliers

Description

Self-locking on pipes and nuts. Box joint for high degree of stability due to double guide. Adjustment at the press of a button directly on the workpiece. Gripping surfaces with specially hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC. Pinch protection. Chromium-vanadium electric steel, forged, multi-step oil-hardenedGrey atramentised pliers. Polished head

Article numbers

Article number K1087.210.250
EAN 4003773072775
UBB 500577934036
UNSPSC 27112101
Manufacturer article nr  87 21 250
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.