text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Vízpumpa fogó Cobra® hossz 150 mm szorítószélesség 30 mm polírozott műanyagból


KNIPEX Cobra® Nyomja meg a gombot a beállításhoz a munkadarabon. Finombeállítás a különböző méretű munkadarabokhoz való optimális alkalmazkodáshoz és kényelmes fogantyúszélességhez. Önrögzítés csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopás

Cikkszám K1087.100.150
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 150
Maximális arcnyitás (mm) 30
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 150
Maximális arcnyitás (mm) 30
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 150
Type Water Pump Pliers

Leírás

KNIPEX Cobra® Nyomja meg a gombot a beállításhoz a munkadarabon. Finombeállítás a különböző méretű munkadarabokhoz való optimális alkalmazkodáshoz és kényelmes fogantyúszélességhez. Önrögzítés csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. A csuklócsavar megbízható rögzítése: nincs véletlen elmozdulás. A csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. - Beállítási pozíciók: 16- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 3/8in- Kapacitás anyákhoz: 32mm- Kapacitás csövekhez (átmérő): Ø 36mm

Cikkszámok

Cikkszám K1087.100.150
EAN 4003773060116
UBB 500505730183
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 87 01 150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.