KNIPEX Cobra® ES Ideális szervizeléshez, karbantartáshoz és berendezések javításához, az autóiparban és az általános iparban. Hosszú, keskeny pofák. Különösen jó hozzáférés a munkadarabhoz a fej és az illesztési terület nagyon vékony felépítése miatt. Határozott fogás lapos anyagokon is a hárompontos támasztéknak köszönhetően. Gombnyomásra történő beállítás a munkadarabon. Finombeállítás a különböző méretű munkadarabokhoz való optimális alkalmazkodáshoz és kényelmes fogantyúszélességhez. Önrögzítés csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. A csuklócsavar megbízható rögzítése: nincs véletlen elmozdulás. Kedvező karhatás: optimális erőátvitel. A csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. - Beállítási pozíciók: 19- Anyák befogadóképessége: Ø 1 1/4in- Anyákhoz: 34mm- Csövekhez (átmérő): Ø 32mm- max. párhuzamos nyílásszélesség: 37mm- max. megfogó mélység: 42mm