text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex vízpumpa fogó 8722250 8722-250mm


KNIPEX Cobra® QuickSet Teljesen kinyit, nyom, megragad!. további gyors beállítás a munkadarabon a fogó fogantyújának csúsztatásával. Kombinálja a zsanércsavar bevált, megbízható reteszelését egy kiegészítő nyomófunkcióval, amely megkönnyíti a munkát nagyon szűk és nehezen hozzáférhető helyeken. A beállítás közvetlenül a munkadarabon lehetséges a fogó fo

Cikkszám K1087.220.250
Hosszúság (mm) 250
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 364
Type Water Pump Pliers in Blister Pack
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 250
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 364
Type Water Pump Pliers in Blister Pack

Leírás

KNIPEX Cobra® QuickSet Teljesen kinyit, nyom, megragad!. további gyors beállítás a munkadarabon a fogó fogantyújának csúsztatásával. Kombinálja a zsanércsavar bevált, megbízható reteszelését egy kiegészítő nyomófunkcióval, amely megkönnyíti a munkát nagyon szűk és nehezen hozzáférhető helyeken. A beállítás közvetlenül a munkadarabon lehetséges a fogó fogantyújának egyszerű elcsúsztatásával. A zsanércsavar megbízható reteszelése az első munkaterheléssel. A fogó fogásszélessége ekkor rögzül, és csak a gomb megnyomásával állítható be.. A csúsztatási funkció újraaktiválásához a csuklócsapszeget a nyomógomb megnyomásával ki kell oldani, és a fogót újra teljesen ki kell nyitni. Önbiztosítás csöveken és anyákon: nem csúszik a munkadarabon és kevés kézi erő szükséges. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. Becsípődésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás. - Beállítási pozíciók: 25- Csövek befogadóképessége, hüvelyk (átmérő): Ø 2 in- Kapacitások anyákhoz: 46mm- Kapacitások csövekhez (átmérő): Ø 50mm

Cikkszámok

Cikkszám K1087.220.250
EAN 4003773073796
UBB 500625385793
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 87 21 250 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.