text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex vízpumpa fogó 8701400SB 8701-400mm SB


Nagyobb fogónyílás, de sokkal kisebb súly, mint a hasonló fogóknál. Gyors beállítás gombnyomással közvetlenül a munkadarabon- nem csúszhat meg véletlenül a csukló. Finombeállítás a legkülönbözőbb munkadarab-méretekhez és kézre álló markolathelyzethez való optimális illesztéshez.. önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkímélő munkavégzés. Különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal. Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel. Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést. Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett.

Cikkszám K1087.101.400
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 400
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Maximális arcnyitás (mm) 95
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 400
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Maximális arcnyitás (mm) 95
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex

Cikkszámok

Cikkszám K1087.101.400
EAN 4003773045113
UBB 419102161207
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 87 01 400 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.