text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex vízpumpa fogó 8701300SB 8701-300mm SB


Beállítás gombnyomással, közvetlenül a munkadarabon. Finombeállítás a legkülönbözőbb munkadarab-méretekhez és kézre álló markolathelyzethez való optimális illesztéshez.. önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkímélő munkavégzés. Különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal. Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel. A csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el akaratlanul. Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést. Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett. Nagyon nagy megragadási kapacitás. Jó hozzáférhetőség a munkadarabhoz. Nagy megterhelhetőség karcsú felépítés mellett.

Cikkszám K1087.100.301
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Maximális arcnyitás (mm) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Maximális arcnyitás (mm) 60
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex

Cikkszámok

Cikkszám K1087.100.301
EAN 4003773014133
UBB 500504103853
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 87 01 300 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.