text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex végvágó 64 22 115 ESD


Elektronikai végvágó fogó ESD Precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Elektromos kisülésű fogantyúk - disszipatív. Stabil, holtjátékmentes dobozcsukló. Alacsony súrlódású dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsen

Cikkszám 4S160377
Hosszúság (mm) 125
Fej szélessége (mm) 69
ESD tesztelt Igen
Fej magassága (mm) 18
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 125
Fej szélessége (mm) 69
ESD tesztelt Igen
Fej magassága (mm) 18
Márka Knipex
Type Mini-Blade Electronics End Cutting Nipper

Leírás

Elektronikai végvágó fogó ESD Precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Elektromos kisülésű fogantyúk - disszipatív. Stabil, holtjátékmentes dobozcsukló. Alacsony súrlódású dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. A vágóélek kiegészítőleg lézerrel edzettek, a vágóélek keménysége kb. 56 HRC. Kétszínű, többkomponensű markolatokkal fekete/szürke. Végvágó, mini pengével, kis ferdeséggel. - Vágási kapacitás puha huzal (átmérő): Ø 0,8mm- Fej szélessége (A): 11mm- Pofa hossza (B): 20mm- Pofa vastagsága (illesztés) (D): 6mm- Vágóél hossza mm (C): 3mm- ESD: igen.

Cikkszámok

Cikkszám 4S160377
EAN 4003773025061
UBB 500711486596
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 64 22 115 ESD
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.