text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex véghüvelyek 97 99 399


Szigetelés nélküli vezetékkötegek Anyag: E-Cu. Felület elektro-ónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 25 mm². Tartalom: Nem szigetelt. Kábel25mm²AWG4L12mmd17.3mmd29.5mmS0.2mmMennyiség50AnyagRézFelület ónozva

Cikkszám 6D385434
Felületvédelem Galvanikusan ónozott
Névleges keresztmetszet (mm²) 25
Vezető alakja Kerek
Hossza alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók DIN modell
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Galvanikusan ónozott
Névleges keresztmetszet (mm²) 25
Vezető alakja Kerek
Hossza alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók DIN modell
Márka Knipex
Type Wire Ferrule

Leírás

Szigetelés nélküli vezetékkötegek Anyag: E-Cu. Felület elektro-ónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 25 mm². Tartalom: Nem szigetelt. Kábel25mm²AWG4L12mmd17.3mmd29.5mmS0.2mmMennyiség50AnyagRézFelület ónozva

Cikkszámok

Cikkszám 6D385434
EAN 4003773076797
UBB 500641816912
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 99 399
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.