text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex véghüvelyek 97 99 397


Szigetelés nélküli vezetékkötegek Anyag: E-Cu. Felület elektro-ónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 10 mm². Tartalom: Nem szigetelt. Kábel10mm²AWG8L12mmd14.5mmd25.8mmS0.2mmMennyiség100AnyagRézFelület ónozva

Cikkszám 8P327171
Felületvédelem Galvanikusan ónozott
Névleges keresztmetszet (mm²) 10
Vezető alakja Kerek
Hossza alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók DIN modell
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Galvanikusan ónozott
Névleges keresztmetszet (mm²) 10
Vezető alakja Kerek
Hossza alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók DIN modell
Márka Knipex
Type Wire Ferrule

Leírás

Szigetelés nélküli vezetékkötegek Anyag: E-Cu. Felület elektro-ónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 10 mm². Tartalom: Nem szigetelt. Kábel10mm²AWG8L12mmd14.5mmd25.8mmS0.2mmMennyiség100AnyagRézFelület ónozva

Cikkszámok

Cikkszám 8P327171
EAN 4003773076773
UBB 500641816599
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 99 397
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.