text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex véghüvelyek 97 99 393


Szigetelés nélküli vezetékkötegek Anyag: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 1,5 mm². Tartalom: Nem szigetelt. Kábel1,5 mm²AWG16L7mmd11,7mmd22,8mmS0,15mmMennyiség200AnyagRézFelület ónozva

Cikkszám 5P222955
Felületvédelem Galvanikusan ónozott
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5
Vezető alakja Kerek
Hossza alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók DIN modell
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Galvanikusan ónozott
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5
Vezető alakja Kerek
Hossza alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók DIN modell
Márka Knipex
Type Wire Ferrule

Leírás

Szigetelés nélküli vezetékkötegek Anyag: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 1,5 mm². Tartalom: Nem szigetelt. Kábel1,5 mm²AWG16L7mmd11,7mmd22,8mmS0,15mmMennyiség200AnyagRézFelület ónozva

Cikkszámok

Cikkszám 5P222955
EAN 4003773076735
UBB 500641815765
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 99 393
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.