text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex véghüvelyek 97 99 392


Szigetelés nélküli huzalkötegek Anyag: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 1 mm². Tartalom: Nem szigetelt. Kábel1mm²AWG18L6mmd11.4mmd22.5mmS0.15mmMennyiség200AnyagRézFelület ónozva

Cikkszám 4E921918
Felületvédelem Galvanikusan ónozott
Névleges keresztmetszet (mm²) 1
Vezető alakja Kerek
Hossza alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók DIN modell
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Galvanikusan ónozott
Névleges keresztmetszet (mm²) 1
Vezető alakja Kerek
Hossza alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók DIN modell
Márka Knipex
Type Wire Ferrule

Leírás

Szigetelés nélküli huzalkötegek Anyag: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 1 mm². Tartalom: Nem szigetelt. Kábel1mm²AWG18L6mmd11.4mmd22.5mmS0.15mmMennyiség200AnyagRézFelület ónozva

Cikkszámok

Cikkszám 4E921918
EAN 4003773076728
UBB 500641815500
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 99 392
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.