text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex véghüvelyek 97 99 391


Szigetelés nélküli huzalkötegek Anyag: Anyag: E-Cu. Felület elektro-ónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 0,75 mm². Tartalom: Nem szigetelt. Kábel0.75mm²AWG18L6mmd11.2mmd22.3mmS0.15mmKészlet200AnyagRézFelület ónozva

Cikkszám 2W873663
Felületvédelem Galvanikusan ónozott
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.75
Vezető alakja Kerek
Hossza alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók DIN modell
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Galvanikusan ónozott
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.75
Vezető alakja Kerek
Hossza alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók DIN modell
Márka Knipex
Type Wire Ferrule

Leírás

Szigetelés nélküli huzalkötegek Anyag: Anyag: E-Cu. Felület elektro-ónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 0,75 mm². Tartalom: Nem szigetelt. Kábel0.75mm²AWG18L6mmd11.2mmd22.3mmS0.15mmKészlet200AnyagRézFelület ónozva

Cikkszámok

Cikkszám 2W873663
EAN 4003773076711
UBB 500641815351
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 99 391
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.