text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex véghüvelyek 97 99 356


Drótkötőhüvelyek műanyag gallérral Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszálak: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 6 mm². Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: sárga. Kábel6mm²AWG10Sárga színL126mmL218mmd13.5mmd26.3mmS10.2mmS20.3mmMennyiség100SzigetelésPPManyagRézFelül

Cikkszám 6O394492
Szín Jaune
Hüvelyhossz (mm) 18
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Jaune
Hüvelyhossz (mm) 18
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Kivitelezési típus Standard
Névleges keresztmetszet (mm²) 6
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Azonosító zászlóval Nem
Anyagszigetelés Polipropilén (PP)
AWG méret 10
Márka Knipex
Type Wire End Ferrule

Leírás

Drótkötőhüvelyek műanyag gallérral Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszálak: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 6 mm². Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: sárga. Kábel6mm²AWG10Sárga színL126mmL218mmd13.5mmd26.3mmS10.2mmS20.3mmMennyiség100SzigetelésPPManyagRézFelület ónozva.

Cikkszámok

Cikkszám 6O394492
EAN 4003773076575
UBB 500641814362
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 99 356
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.