text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex véghüvelyek 97 99 353

Külső beszállítótól elérhető

Drótkötőhüvelyek műanyag gallérral Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszálak: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 1,5 mm². Tartalom: Tartalom: 200 darab. Szín: fekete. Kábel1.5mm²AWG16SzínfeketeL116mmL210mmd11.4mmd23.5mmS10.15mmS20.25mmMennyiség200SzigetelésPPManyagR

Cikkszám 1B917778
Szín Fekete
Hüvelyhossz (mm) 10
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Hüvelyhossz (mm) 10
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Kivitelezési típus Standard
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Azonosító zászlóval Nem
Anyagszigetelés Polipropilén (PP)
AWG méret 16
Márka Knipex
Type Wire End Ferrule

Leírás

Drótkötőhüvelyek műanyag gallérral Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszálak: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 1,5 mm². Tartalom: Tartalom: 200 darab. Szín: fekete. Kábel1.5mm²AWG16SzínfeketeL116mmL210mmd11.4mmd23.5mmS10.15mmS20.25mmMennyiség200SzigetelésPPManyagRézFelületÁngyújtott

Cikkszámok

Cikkszám 1B917778
EAN 4003773076544
UBB 500641813786
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 99 353
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.