text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex véghüvelyek 97 99 351


Drótkötőhüvelyek műanyag gallérral Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszálak: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 0,75 mm². Tartalom: Tartalom: 200 darab. Szín: szürke. Kábel0.75mm²AWG18SzürkeL116mmL210mmd11.2mmd22.8mmS10.15mmS20.25mmMennyiség200SzigetelésPPManyagRéz

Cikkszám 3S409130
Szín Szürke
Hüvelyhossz (mm) 10
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Hüvelyhossz (mm) 10
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Kivitelezési típus Standard
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.75
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Azonosító zászlóval Nem
Anyagszigetelés Polipropilén (PP)
AWG méret 18
Márka Knipex
Type Wire End Ferrule

Leírás

Drótkötőhüvelyek műanyag gallérral Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszálak: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 0,75 mm². Tartalom: Tartalom: 200 darab. Szín: szürke. Kábel0.75mm²AWG18SzürkeL116mmL210mmd11.2mmd22.8mmS10.15mmS20.25mmMennyiség200SzigetelésPPManyagRézFelület ónozott.

Cikkszámok

Cikkszám 3S409130
EAN 4003773076520
UBB 500641813372
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 99 351
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.