text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex véghüvelyek 97 99 338


Drótkötőhüvelyek műanyag gallérral Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszálak: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 16 mm². Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: kék. Kábel16mm²AWG6SzínKékL124mmL212mmd15.8mmd28.8mmS10.2mmS20.4mmMennyiség100SzigetelésPPManyagRézFelületÁn

Cikkszám 0J729894
Szín Kék
Hüvelyhossz (mm) 12
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Hüvelyhossz (mm) 12
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Kivitelezési típus Standard
Névleges keresztmetszet (mm²) 16
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Azonosító zászlóval Nem
Anyagszigetelés Polipropilén (PP)
AWG méret 6
Márka Knipex

Leírás

Drótkötőhüvelyek műanyag gallérral Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszálak: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 16 mm². Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: kék. Kábel16mm²AWG6SzínKékL124mmL212mmd15.8mmd28.8mmS10.2mmS20.4mmMennyiség100SzigetelésPPManyagRézFelületÁngyújtott

Cikkszámok

Cikkszám 0J729894
EAN 4003773076490
UBB 500641812796
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 99 338
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.