text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex véghüvelyek 97 99 336


Drótkötőhüvelyek műanyag gallérral Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszálak: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 6 mm². Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: sárga. Kábel6mm²AWG10Sárga színL120mmL212mmd13.5mmd26.3mmS10.2mmS20.3mmMennyiség100SzigetelésPPManyagRézFelül

Cikkszám 0H361236
Szín Jaune
Hüvelyhossz (mm) 12
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Jaune
Hüvelyhossz (mm) 12
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Kivitelezési típus Standard
Névleges keresztmetszet (mm²) 6
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Azonosító zászlóval Nem
Anyagszigetelés Polipropilén (PP)
AWG méret 10
Márka Knipex
Type Wire End Ferrule

Leírás

Drótkötőhüvelyek műanyag gallérral Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszálak: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 6 mm². Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: sárga. Kábel6mm²AWG10Sárga színL120mmL212mmd13.5mmd26.3mmS10.2mmS20.3mmMennyiség100SzigetelésPPManyagRézFelület ónozva.

Cikkszámok

Cikkszám 0H361236
EAN 4003773076476
UBB 500641812382
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 99 336
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.