text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex véghüvelyek 97 99 331


Drótkötőhüvelyek műanyag gallérral Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszálak: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 0,75 mm². Tartalom: Tartalom: 200 darab. Szín: szürke. Kábel0.75mm²AWG18SzürkeL114mmL28mmd11.2mmd22.8mmS10.15mmS20.25mmMennyiség200SzigetelésPPManyagRézFelület ónozott.

Cikkszám 2A234421
Szín Szürke
Hüvelyhossz (mm) 8
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Hüvelyhossz (mm) 8
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Kivitelezési típus Standard
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.75
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Azonosító zászlóval Nem
Anyagszigetelés Polipropilén (PP)
AWG méret 18
Márka Knipex
Árucikk kód 85369010
Type Wire End Ferrule

Leírás

Drótkötőhüvelyek műanyag gallérral Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszálak: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 0,75 mm². Tartalom: Tartalom: 200 darab. Szín: szürke. Kábel0.75mm²AWG18SzürkeL114mmL28mmd11.2mmd22.8mmS10.15mmS20.25mmMennyiség200SzigetelésPPManyagRézFelület ónozott.

Cikkszámok

Cikkszám 2A234421
EAN 4003773076421
UBB 500641811392
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 99 331
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.