text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex véghüvelyek 97 99 330 200 darab


Vezetéktüskék műanyag gallérral Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszál: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 0,5 mm². Tartalom: Tartalom: 200 darab. Szín: fehér. Kábel0,5 mm²AWG20SzínfehérL114mmL28mmd11mmd22,6mmS10,15mmS20,25mmMennyiség200SzigetelésPPManyagRézFelület

Cikkszám 5D365540
Szín Fehér
Hüvelyhossz (mm) 8
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fehér
Hüvelyhossz (mm) 8
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Kivitelezési típus Standard
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.5
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Azonosító zászlóval Nem
Anyagszigetelés Polipropilén (PP)
AWG méret 20
Márka Knipex
Type Wire End Ferrule

Leírás

Vezetéktüskék műanyag gallérral Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszál: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 0,5 mm². Tartalom: Tartalom: 200 darab. Szín: fehér. Kábel0,5 mm²AWG20SzínfehérL114mmL28mmd11mmd22,6mmS10,15mmS20,25mmMennyiség200SzigetelésPPManyagRézFelület ónozva.

Cikkszámok

Cikkszám 5D365540
EAN 4003773076414
UBB 500641811137
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 99 330
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.