text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex vágófej a 95 81 600 drótkötél és ACSR-kábel vágófejéhez Acél 85 x 40mm


Pótvágófej a 95 81 600-hoz Drótkötelekhez és acélrudakhoz, réz- és alumíniumkábelekhez. Alkalmas feszítőhuzallal ellátott légkábelek vágására (ACSR-kábelek). A szögletes vágókések lehetővé teszik az egyes kötélhuzalok vágását. Optimális áttételi arány a nagy vágási teljesítményhez. Csavarozott vágófej, cserélhető. Alacsony súly.

Cikkszám K1168.980.600
A tartozékok/alkatrészek típusa Vágófej
Tartozékok Nem
Alkatrész Igen
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Vágófej
Tartozékok Nem
Alkatrész Igen
Márka Knipex

Leírás

Pótvágófej a 95 81 600-hoz Drótkötelekhez és acélrudakhoz, réz- és alumíniumkábelekhez. Alkalmas feszítőhuzallal ellátott légkábelek vágására (ACSR-kábelek). A szögletes vágókések lehetővé teszik az egyes kötélhuzalok vágását. Optimális áttételi arány a nagy vágási teljesítményhez. Csavarozott vágófej, cserélhető. Alacsony súly.

Cikkszámok

Cikkszám K1168.980.600
EAN 4003773025351
UBB 203106012305
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 95 89 600
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.