text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex univerzális szigetelőcsavarhúzó kártyacsomagban 7AWG műanyag bevonatú nyél 160mm


Szigeteléshúzó Egy-, több- és finom sodratú vezetékekhez műanyag vagy gumiszigeteléssel Ø 5 mm vagy 10 mm²-ig. Egyszerű beállítás a kívánt átmérőjű tömör vagy sodrott vezetékhez a görbecsavarral és a záróanyával. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Csupaszítási kapacitások négyzetmilliméterben: 10 mm²- Csupaszítási kapacitások (átmérő): AWG: 8

Cikkszám 8L020599
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 160
Szalagtartomány átmérője (mm) 5 - 5
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 10 - 10
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 160
Szalagtartomány átmérője (mm) 5 - 5
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 10 - 10
Márka Knipex

Leírás

Szigeteléshúzó Egy-, több- és finom sodratú vezetékekhez műanyag vagy gumiszigeteléssel Ø 5 mm vagy 10 mm²-ig. Egyszerű beállítás a kívánt átmérőjű tömör vagy sodrott vezetékhez a görbecsavarral és a záróanyával. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Csupaszítási kapacitások négyzetmilliméterben: 10 mm²- Csupaszítási kapacitások (átmérő): AWG: 8

Cikkszámok

Cikkszám 8L020599
EAN 4003773010708
UBB 500641742589
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 11 01 160 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.