text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex univerzális markolatú fogó galvanizált 180 mm


Univerzális markolatú fogó Biztonságosan tartja a kerek, profilos és lapos anyagokat. Nagy teherbírású modell. Állítócsavarral és kioldókarral. Egykezes működtetés. Nagy szorítónyomás a billenőkaros működésnek köszönhetően. - Szorítószélesség kerek: Rögzítési szélesség: 35mm- Rögzítési szélesség szögletes: 25mm- Rögzítési szélesség hatszögletes: 32mm

Numéro d'article K1040.400.180
Alkalmas Universal
Teljes hossz (mm) 180
Maximális arcnyitás (mm) 32
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 320
Emballé par 1

Spécifications

Alkalmas Universal
Teljes hossz (mm) 180
Maximális arcnyitás (mm) 32
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 320
Árucikk kód 8204120000
Type Universal Grip Pliers

La description

Univerzális markolatú fogó Biztonságosan tartja a kerek, profilos és lapos anyagokat. Nagy teherbírású modell. Állítócsavarral és kioldókarral. Egykezes működtetés. Nagy szorítónyomás a billenőkaros működésnek köszönhetően. - Szorítószélesség kerek: Rögzítési szélesség: 35mm- Rögzítési szélesség szögletes: 25mm- Rögzítési szélesség hatszögletes: 32mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1040.400.180
EAN 4003773022190
UBB 419102070127
UNSPSC 27112124
N° Article du fabricant 40 04 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.