text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex univerzális fogó hossza 250 mm mártott, szigetelt, krómozott, VDE VDE


Kombinált fogó Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha és kemény vezetékhez való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel a vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 3,8 mm- Vágási kapacitások kemény drót (

Cikkszám K1003.700.250
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
Kiálló vágás Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
Kiálló vágás Igen
Anyag Acél
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 25 - 25
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 585
Type VDE Universal Combination Pliers

Leírás

Kombinált fogó Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha és kemény vezetékhez való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel a vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 3,8 mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,5 mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Vágási kapacitás: Ø 15,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 25,0mm²- VDE bevizsgált: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1003.700.250
EAN 4003773015345
UBB 419102152545
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 03 07 250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.