text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex univerzális fogó hossza 180 mm mártott szigetelésű, krómozott VDE

Külső beszállítótól elérhető

Kombinált fogó Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha és kemény vezetékhez való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel a vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 3,4 mm- Vágási kapacitások kemény drót (

Cikkszám K1003.700.180
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kiálló vágás Igen
Anyag Acél
Szalagtartomány átmérője (mm) 2.2 - 2.2
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 16 - 16
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 290
Type VDE Universal Combination Pliers

Leírás

Kombinált fogó Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha és kemény vezetékhez való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel a vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 3,4 mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,2mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 12,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 16,0mm²- VDE bevizsgált: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1003.700.180
EAN 4003773015314
UBB 419102152396
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 03 07 180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.