text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex univerzális fogó 160 mm hosszú, merített, krómozott, mártott VDE


Kombinált fogó Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha és kemény vezetékhez való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel a vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 3,1 mm- Vágási kapacitások kemény drót (

Cikkszám K1003.700.160
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kiálló vágás Igen
Anyag Acél
Szalagtartomány átmérője (mm) 2 - 2
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 16 - 16
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Type VDE Universal Combination Pliers

Leírás

Kombinált fogó Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha és kemény vezetékhez való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel a vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 3,1 mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 10,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 16,0mm²- VDE bevizsgált: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1003.700.160
EAN 4003773015307
UBB 419102152214
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 03 07 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.