Univerzális csipesz Az univerzális csipeszek igényes szabványos alkalmazásokhoz és precíziós feladatokhoz alkalmasak. Kialakítások széles választéka: egyenes, ferde, markolófelületek és markolatok sima vagy fogazott, tűhegyes, keskeny vagy tompa hegyű, valamint különböző hosszúságú. Az elektronikai ipar, az óragyártók és az ékszerészek számára. - Felület: fekete lakkozott- Felület: 25°-os szögletes- A hegyek szélessége (A): 0,8 mm- A hegyek szélessége (B): 0,8mm- Csipeszhegy változat: hegyes- Savállóság: Jó- ESD-tesztelt: nem- VDE-tesztelt: nem- Szekciók: nem- Szekciók: Mágneses: mágneses (100%)- Viselkedés: Mágneses (100%)- Viselkedés: Mágneses: Vezetőképes