text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Universal Stripping Tool for Pipe Cutter 13-32mm 100mm Length

Cikkszám 2Y371652
Szalagtartomány átmérője (mm) 13 - 32
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.2 - 4
Márka Knipex
Model Twistcut
Type Universal Stripping Tool

Műszaki adatok

Szalagtartomány átmérője (mm) 13 - 32
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.2 - 4
Márka Knipex
Model Twistcut
Type Universal Stripping Tool

Leírás

KNIPEX TwistCut® Számos műanyag hullámcső megbízható és gyors vágásához a Ø 13-32 mm közötti univerzális kapacitástartományban. 2,7 mm-es gerincszélességű hullámosított műanyag csövekhez. Nem károsítja a belső kábeleket vagy csöveket. Még a puhább, rugalmasabb műanyag hullámcsövek szétválasztása is: A TwistCut®-ra vágáskor kis nyomást gyakoroljon, hogy elkerülje a hullámcső deformálódását. Egyszerű behelyezés, megbízható és könnyű vágás hulladék nélkül. Pontos vágás sérülés nélkül az oldalsó vezetéssel ellátott vágókések egyedi elrendezésének köszönhetően. Jó hozzáférhetőség a karcsú kialakításnak köszönhetően. 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm² keresztmetszetű csőcsövekhez való lecsiszolókésekkel. Helymeghatározó bordák (szabadalmaztatás alatt) az 1,5 és 2,5 mm²-es vezetékhámozó pengéken a kábel gyors behelyezéséhez. Belső hosszskála a kábel következetes lecsupaszításához, olvasható a jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt. - Vágási kapacitások (átmérő): Vágókapacitás: Ø 13 - 32 mm- Vezetők és szálak lecsupaszítási kapacitása: Ø 13 - 32 mm- Vezetők és szálak: 0,2 - 4mm²

Cikkszámok

Cikkszám 2Y371652
EAN 4003773082293
UBB 500700619785
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 90 22 02 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.