text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Tool Case 147-Compartment Plastic Black 263 x 428 x 428mm

Cikkszám 4D645221
Szín Fekete
Szélesség 263
Kialakítás Ügy
Magasság 428
Mélység 428

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 263
Kialakítás Ügy
Magasság 428
Mélység 428
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Műanyag
Lakatos bilincs Igen
Gurítható Igen
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Igen
Kivehető tálca Nem
A rekeszek száma összesen 147
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Igen
Teleszkópos fogantyúval Igen
Type Tool Case

Leírás

Szerszámtáska Robust45 Move Összesen 147 behelyezési lehetőséggel. Max. hasznos teherbírás: 35 kg. Térfogat: 45 liter. A legkeményebb körülményekhez: Porálló, vízálló és hőmérsékletálló. Fit-to-fly tok, ütésálló polipropilénből készült. Por- és vízálló. Légnyomás-kiegyenlítő szelep. Hőmérsékletálló - 30 °C-tól +80 °C-ig. Zárószemek. Dokumentumtartó rekesz, szennyeződéstaszító ikerfalú PP lapból készült szerszámtáblák szerszámzsebekkel és szerszámpántokkal. Zárható alaptálca, amely alumínium elválasztó rendszerrel egyedileg felosztható. Ergonomikus, kétkomponensű fogantyú. - Méret külső (belső) szélesség mm: 609mm 540mm- Méret külső (belső) magasság mm: 263mm 229mm- Méret külső (belső) mélység mm: 428mm 364mm- Méret külső (belső) mélység mm: 428mm 364mm

Cikkszámok

Cikkszám 4D645221
EAN 4003773082590
UBB 500682560445
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 00 21 37 LE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.