text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex tartozékok 97 90 15


Crimp választék TANOS MINI-systainer® -ben (tömör műanyag doboz). Két egymásra helyezhető műanyag betét, egyenként 6 tálcával a csatlakozók számára. Választéknyi huzalkötőhüvellyel, gallérral/nyakörv nélkül. T-Loc rögzítő egykezes használathoz: a systainer® egy fordulattal nyitható vagy zárható, és csatlakoztatható egy második systainer® -hez. 97 53 09

Cikkszám 6J289566
Szerszámmal Igen
Márka Knipex
Type Crimp Assortment
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szerszámmal Igen
Márka Knipex
Type Crimp Assortment

Leírás

Crimp választék TANOS MINI-systainer® -ben (tömör műanyag doboz). Két egymásra helyezhető műanyag betét, egyenként 6 tálcával a csatlakozók számára. Választéknyi huzalkötőhüvellyel, gallérral/nyakörv nélkül. T-Loc rögzítő egykezes használathoz: a systainer® egy fordulattal nyitható vagy zárható, és csatlakoztatható egy második systainer® -hez. 97 53 09 huzalhüvelyekhez való krimpelő fogóval és KNIPEX PreciStrip16 12 52 195. A systainer® a TANOS GmbH bejegyzett védjegye. 1 x 97 53 09 KNIPEX önbeálló krimpelő fogó drótkötőhüvelyekhez elölről tölthető (0,08 - 10 + 16 mm²), 100 x KNIPEX ikerkötőhüvely műanyag gallérral (2 x 1,5 mm²), 80 x KNIPEX ikerkötőhüvely műanyag gallérral (2 x 2, 5 mm²), 40 x KNIPEX ikervezeték-gyűrűk műanyag gallérral (2 x 4,0 mm²), 30 x KNIPEX ikervezeték-gyűrűk műanyag gallérral (2 x 6,0 mm²), 20 x KNIPEX ikervezeték-gyűrűk műanyag gallérral (2 x 10,0 mm²), 150 x KNIPEX drótkötővas műanyag gallérral 14/8 mm (1,5 mm²), 100 x KNIPEX drótkötővas műanyag gallérral 14/8 mm (2,5 mm²), 80 x KNIPEX drótkötővas műanyag gallérral 17/10 mm (4 mm²), 50 x KNIPEX drótkötővas műanyag gallérral 20/12 mm (6 mm²), 35 x KNIPEX huzalhüvely műanyag gallérral 22 / 12 mm (10 mm²), 20 x KNIPEX huzalhüvely műanyag gallérral 24 / 12 mm (16 mm²), 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16® automatikus szigetelőcsíkoló (0,08 - 16 mm²),

Cikkszámok

Cikkszám 6J289566
EAN 4003773084877
UBB 500711494590
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 90 15
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.