text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex tartozékok 77 21 115 N


Elektronikai átlósvágó finom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Terhelésoptimalizált a közvetlenebb munkaérzet érdekében. Stabil, holtjátékmentes dobozcsukló. Alacsony súrlódású dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz. A polírozott vagy tükörfényes polírozás egy finom olajréteggel együtt hatékony rozsdavédelmet nyújt

Objednací číslo 2S030556
Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Baleno po 1

Specifikace

Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 11
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Type Electronics Diagonal Cutter

Popis

Elektronikai átlósvágó finom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Terhelésoptimalizált a közvetlenebb munkaérzet érdekében. Stabil, holtjátékmentes dobozcsukló. Alacsony súrlódású dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz. A polírozott vagy tükörfényes polírozás egy finom olajréteggel együtt hatékony rozsdavédelmet nyújt - nincs áramköri hiba, amelyet a bevonatos szerszámokról leváló króm okoz. A vágókések ráadásul lézerrel edzettek, a vágókeménység legalább 62 HRC. Magas, vékony hüvelyek a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 1,0 mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Ø 1,3mm- Pofa hossza (B): Állkapocs vastagság (illesztés) (D): 7mm- Fej szélessége (A): 11mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 2S030556
EAN 4003773082309
UBB 500711487172
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 77 21 115 N
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.