text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex TANOS MINI-Systaine válogatott doboz 170 x 171 x 67mm


TANOS MINI-systainer® T-Loc rögzítő egykezes használatra: nyissa vagy zárja a systainer®-t egy fordulattal, és csatlakoztassa egy második systainer®-hez. Nyitás csatlakoztatva: gyors és egyszerű hozzáférés a tartalomhoz leválasztás nélkül. - Méret külső (belső) szélesség mm: 265mm 254.5mm- Méret külső (belső) magasság mm: 71mm 53mm- Méret külső (belső)

Cikkszám 7D675262
Szín Fekete
Szélesség 171
Kialakítás Ügy
Magasság 67
Mélység 170
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 171
Kialakítás Ügy
Magasság 67
Mélység 170
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Műanyag
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Nem
Kivehető tálca Nem
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Nem
Teleszkópos fogantyúval Nem
Márka Knipex

Leírás

TANOS MINI-systainer® T-Loc rögzítő egykezes használatra: nyissa vagy zárja a systainer®-t egy fordulattal, és csatlakoztassa egy második systainer®-hez. Nyitás csatlakoztatva: gyors és egyszerű hozzáférés a tartalomhoz leválasztás nélkül. - Méret külső (belső) szélesség mm: 265mm 254.5mm- Méret külső (belső) magasság mm: 71mm 53mm- Méret külső (belső) mélység mm: 171mm- Méret külső (belső) mélység mm: 171mm.

Cikkszámok

Cikkszám 7D675262
EAN 4003773054009
UBB 500641789945
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 90 00 LE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.